!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
M12 3/8 DRILL DRIVER TOOL ONLY

M12 3/8 DRILL DRIVER TOOL ONLY

MILWAUKEE

M12 3/8 DRILL DRIVER TOOL ONLY close
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
M12 3/8 DRILL DRIVER TOOL ONLY

M12 3/8 DRILL DRIVER TOOL ONLY

MILWAUKEE

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article MTL2410-20
  • N° de modèle du manufacturier 2410-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb
Produit de remplacement suggéré
PERCEUSE, SANS FIL, 12 V, SOUS-COMPACTE, MANDRIN ⅜ PO, SANS CLÉ, 275 PO-LB, 1 500 TR/MIN, POIGNÉE PISTOLET

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 154,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Tension (V) 12,0
  • Couple max. 250 po-lb
  • Poids de l'outil 2,5 lb