!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PROJECTEUR DEL,122 LM/W

PROJECTEUR DEL,122 LM/W

HUBBELL OUTDOOR

PROJECTEUR DEL,122 LM/W close
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
PROJECTEUR DEL,122 LM/W

PROJECTEUR DEL,122 LM/W

HUBBELL OUTDOOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 647,04 $ / CHAQUE
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
  • N° article HBL93102093
  • N° de modèle du manufacturier 93102093
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Projecteur DEL
  • Puissance (W) du luminaire 124
  • Répartition lumineuse - luminaires à grand faisceau et luminaires routiers Type V
  • Type de capteur (luminaires) Sans capteur
  • Emplacement de fixation du luminaire Poteau, mur
  • Température de couleur 5 000 K
  • Hauteur 16 po
  • Profondeur 3-1/2 po
  • Couleur du boîtier du luminaire Bronze
  • Matériau de l'objectif de l'appareil Aucun objectif
  • Lumens par Watt 122
  • Nombre de têtes d'éclairage 176
  • Normes CSA
  • Longueur 13-51/64 po
  • Lumens 14 746
  • Tension (V) 120 à 277 V
  • DEL de remplacement pour Lampes à consommation moyenne
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Type de montage Tourillon/surface
  • Indice de rendu des couleurs 70
  • Largeur 3-1/2 po
  • Ampoule incluse Oui
  • Matériau de boîtier du luminaire Aluminium
  • Comprend Tourillon réglable à montage en surface
  • Température de service max. 40 Degrees C
  • Caractéristiques spéciales Lentille stabilisée aux UV, faible éblouissement
  • Garantie 10 ans
  • Description/caractéristiques spéciales Commande de gradation de 0 à 10 V, distribution large