!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROBINET CUISIN,POIGN LEVIER,9 PO

ROBINET CUISIN,POIGN LEVIER,9 PO

TRIDENT

ROBINET CUISIN,POIGN LEVIER,9 PO close
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
ROBINET CUISIN,POIGN LEVIER,9 PO

ROBINET CUISIN,POIGN LEVIER,9 PO

TRIDENT

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGM5DJD5
  • N° de modèle du manufacturier 5DJD5
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181519
  • PAGE DU CATALOGUE # 2559
  • Poids à l’expédition 3.483 lb

Spécifications techniques

  • Article Robinet de cuisine droit
  • Type de robinet Robinet d'évier de cuisine
  • Style d'installation pour robinet Évasé
  • Activation du robinet Manuelle
  • Forme du bec de robinet Droit
  • Matériau du corps du robinet Laiton
  • Type de débit (robinets) Aéré
  • Corformité ADA Non
  • Taille du raccord d'entrée d'eau 1/2 po
  • Numéro de modèle de la cartouche de rechange 31CD48 ou 31CD49
  • Comprend Non
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Hauteur du bec 8 po
  • Type de montage (robinets) Surface
  • Nb de trous 3
  • Nb de poignées 2
  • Type de poignée de robinet Ronde
  • Finition de robinet Chrome
  • Débit 2,2 gal/min
  • Résistance à la ligature Non
  • Normes cUPC, NSF, ADA, AB1953
  • Type de raccord d'entrée d'eau NPSM
  • Numéro Grainger de la cartouche de rechange 31CD48, 31CD49
  • Type de valve - robinets Cartouche pour eau chaude/froide
  • Longueur de bec 9 po
  • Distance maximale entre les trous de montage 8 po