!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POT. INT. RUBAN LARGE, CHROME SATIN

POT. INT. RUBAN LARGE, CHROME SATIN

TENSATOR

POT. INT. RUBAN LARGE, CHROME SATIN close
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
POT. INT. RUBAN LARGE, CHROME SATIN

POT. INT. RUBAN LARGE, CHROME SATIN

TENSATOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article TNS889PU1SSTDL7W
  • N° de modèle du manufacturier 889PU1SSTDL7W
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Finition de poteau Chrome satiné
  • Diamètre de poteau 2-1/2 po
  • Diamètre de la base 14 po
  • Finition de la base Chrome satiné
  • Longueur du ruban 7-1/2 pi
  • Largeur de courroie 6 po
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
  • Matériau de poteau Acier
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Type de base Métal, chrome satiné
  • Matériau de la base Acier
  • Nb de courroies 1
  • Couleur du ruban Blue foncé
  • À utiliser avec Sécurité
  • Corformité ADA Oui