!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOT CVCA,1/15 HP,1625 T/M,115V

MOT CVCA,1/15 HP,1625 T/M,115V

DAYTON

MOT CVCA,1/15 HP,1625 T/M,115V close
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
MOT CVCA,1/15 HP,1625 T/M,115V

MOT CVCA,1/15 HP,1625 T/M,115V

DAYTON

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE10J179
  • N° de modèle du manufacturier 10J179
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 26
  • Poids à l’expédition 7.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur CVCA
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Rendement nominal (tr/min) 1 625
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 4,4
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Nombre d'arbres 1
  • Longueur d'arbre 2-1/2 po
  • Longueur sans tige 3-1/2 po
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/15
  • Nb de vitesses 1
  • Intensité maximale (A) 0,83
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Diamètre d'arbre 3/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Diamètre du corps 4,4 po
  • Comprend Condensateur 5 mfd 370 VCA