!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DEVIDOIR,RSSRT,TUYA 50PI,DI TUY 1/4

DEVIDOIR,RSSRT,TUYA 50PI,DI TUY 1/4

SPEEDAIRE

DEVIDOIR,RSSRT,TUYA 50PI,DI TUY 1/4 close
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
DEVIDOIR,RSSRT,TUYA 50PI,DI TUY 1/4

DEVIDOIR,RSSRT,TUYA 50PI,DI TUY 1/4

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 257,90 $ / CHAQUE
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
  • N° article SDR2CUA3
  • N° de modèle du manufacturier 2CUA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102008
  • PAGE DU CATALOGUE # 2376
  • Poids à l’expédition 34.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Dévidoir de tuyau
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Type d'entraînement Rappel par ressort
  • Tuyau inclus Oui
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Position de montage Sol, mur, plafond, établi et camion
  • Hauteur hors tout 17 po
  • Largeur hors tout 7 po
  • Pour tuyau double Non
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • D.E. de tuyau 1/2 po
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc
  • Nombre de bras de guidage Un
  • Couleur de dévidoir Vert
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 1/4 po
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Largeur de dévidoir 7-45/64 po
  • Poids 27,37 lb
  • Construction des roulements Lubrifiés de façon permanente
  • Pièces de fixation incluses Non
  • Butée de tuyau incluse Oui
  • Température minimale de service -4 Degrees F
  • Largeur de la base du support 5-45/64 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage 5 po
  • Diamètre du dévidoir 16-3/16 po
  • Comprend Tuyau en caoutchouc
  • Taille de raccord 1/4 po x 1/4 po
  • Dimensions hors tout 17-3/4 po Lo x 7 po La x 17 po H
  • Application primaire du dévidoir Air, eau
  • Capacité de tuyau 50 pi (1/4 po DI)
  • Fermé Non
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Rétraction à vitesse limitée Non
  • Longueur hors tout 17-3/4 po
  • Résistant(e) à la corrosion Oui
  • Couleur de tuyau Noir
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 1/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Type de raccord de tuyau B NPT
  • Type de dévidoir Montage mural
  • Type de mouvement de base Fixe
  • Nombre de trous de montage 4
  • Matériau de pivot Cuivre
  • Sexe de la sortie pivotante Femelle
  • Type de sortie pivotante NPT
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 3/8 po
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • Type de verrou Résistant aux vibrations, autobloquant
  • Températures de service max. 210 Degrees F
  • Protège-tuyau en spirale Non
  • Tuyau de guidage inclus Non
  • Hauteur de la base du support 6 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 4 po
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Type de raccord NPT x NPT
  • Sexe du raccord Mâle x mâle
  • Configuration de l'extrémité du tuyau 1/4 po MNPT