!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,GRADE 2,74 000LB/PO2,GALV,FLTG 3/8 PO UNC,1 PO L,AC

VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,GRADE 2,74 000LB/PO2,GALV,FLTG 3/8 PO UNC,1 PO L,AC

PAPCO

VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,GRADE 2,74 000LB/PO2,GALV,FLTG 3/8 PO UNC,1 PO L,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,GRADE 2,74 000LB/PO2,GALV,FLTG 3/8 PO UNC,1 PO L,AC

VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,GRADE 2,74 000LB/PO2,GALV,FLTG 3/8 PO UNC,1 PO L,AC

PAPCO

Prix en liquidation :
11,88 $ par 100

Votre prix : 48,00 $ par 100

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article PPC850-489
  • N° de modèle du manufacturier 850-489
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Informations sur le produit

Cette vis à tête hexe de grade 2, galvanisée à chaud, a long. fixation de 1 po et un filetage UNC de 3/8 à 16 po. Elle a une charge d'épreuve de 55 000lb/po², une résistance à la traction de 74 000lb/po² et une dureté Rockwell de B80 à B100.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage
  • Résistance à la traction 74 000 lb/po²
  • Système de mesure Pouce
  • Longueur de fixation 1 po
  • Dureté Rockwell B80 - B100

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande