!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR

MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR

DAYTON

MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR

MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 415,82 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE20CL66
  • N° de modèle du manufacturier 20CL66
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 10
  • Poids à l’expédition 16.03 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur d'usage général
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Conception de moteur Triphasé
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Tension (V) 208 - 230/460
  • Carcasse 48
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Entraînement à vitesse variable Oui
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Longueur d'arbre 1-1/2 po
  • Longueur sans tige 7-15/16 po
  • Classe de rendement du moteur Rendement Premium
  • Normes UL, CSA, CE
  • Application de moteur Application générale
  • Phases 3
  • HP 1/2
  • Nb de vitesses 1
  • Intensité maximale (A) 1,7 à 1,8/0,9
  • Hz 60/50
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Classe d'isolation B
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Position de fixation du moteur Horizontale ou verticale, arbre vers le bas
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur hors tout 9-7/16 po
  • Efficacité nominale 73,4 %
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Energy Aware Certified

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande