!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUDE MÂLE ET FEMEL,45 ° ,FORGÉ,GAMM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,1/8 PO,MÉTAL,LAITON

COUDE MÂLE ET FEMEL,45 ° ,FORGÉ,GAMM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,1/8 PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

COUDE MÂLE ET FEMEL,45 ° ,FORGÉ,GAMM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,1/8 PO,MÉTAL,LAITON close
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
COUDE MÂLE ET FEMEL,45 ° ,FORGÉ,GAMM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,1/8 PO,MÉTAL,LAITON

COUDE MÂLE ET FEMEL,45 ° ,FORGÉ,GAMM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,1/8 PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,05 $ / CHAQUE
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
  • N° article FAR124A
  • N° de modèle du manufacturier 124-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce coude de rue forgé à 45 degrés a une pression maximale de 1 200 lb/po2 et une plage de température de -65 °F à 250 °F. Sa taille de tuyau est de 1/8 pouce et il est fabriqué en métal et en laiton.

Spécifications techniques

  • Article Coude mâle-femelle forgé de 45 Degrees
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/8 po
  • Pression max. 1 200 lb/po²
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Type de connexion du raccord de tuyau FPT x MNPT
  • Plage de température -65 Degrees à 250 Degrees F