!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RUBAN PELLICULE,24POX8-1/4VG,BLEU,2 MIL

RUBAN PELLICULE,24POX8-1/4VG,BLEU,2 MIL

APPROVED VENDOR

RUBAN PELLICULE,24POX8-1/4VG,BLEU,2 MIL close
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
RUBAN PELLICULE,24POX8-1/4VG,BLEU,2 MIL

RUBAN PELLICULE,24POX8-1/4VG,BLEU,2 MIL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 46,32 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG494J37
  • N° de modèle du manufacturier 2125B-24"X25'
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201522
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.24 lb

Spécifications techniques

  • Article Ruban en pellicule
  • Longueur du ruban (unités impériales) 8-1/4 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 7,6 m
  • Marque de ruban adhésif Approved Vendor
  • Environnement Intérieur et extérieur
  • Température maximale de performance du ruban 160 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces Verre, métal
  • Matériau d'endos (rubans) Film de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban en pellicule de protection de surface
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Construction de l'endos du ruban Film
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'humidité
  • Marque et série Approved Vendor 2125B
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Épaisseur de ruban 2 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 24 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 609,6 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, entretien et réparation généraux, travail des métaux
  • Température minimale de performance du ruban Non évaluée
  • Format du ruban adhésif Simple face
  • Série 2125B
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Adhérence sur l'acier 5 oz/po
  • Sous-type de ruban Ruban en pellicule de protection de surface à usage général
  • Normes ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D882
  • Couleur du ruban Bleu
  • Résistance à la traction (rubans) 17,2 lb/po
  • Adhésif du ruban Acrylique