!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOUL À ŒIL À EMBASE,CHARGE 1200 LB,3 13/16 PO L,TIGE 2 1/4 PO L,FLTG 5/16 PO-18,AC AU CARB/ZC

BOUL À ŒIL À EMBASE,CHARGE 1200 LB,3 13/16 PO L,TIGE 2 1/4 PO L,FLTG 5/16 PO-18,AC AU CARB/ZC

GRAY TOOLS

BOUL À ŒIL À EMBASE,CHARGE 1200 LB,3 13/16 PO L,TIGE 2 1/4 PO L,FLTG 5/16 PO-18,AC AU CARB/ZC close
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
BOUL À ŒIL À EMBASE,CHARGE 1200 LB,3 13/16 PO L,TIGE 2 1/4 PO L,FLTG 5/16 PO-18,AC AU CARB/ZC

BOUL À ŒIL À EMBASE,CHARGE 1200 LB,3 13/16 PO L,TIGE 2 1/4 PO L,FLTG 5/16 PO-18,AC AU CARB/ZC

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,79 $ / CHAQUE
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
  • N° article GRTBS10L
  • N° de modèle du manufacturier BS10L
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.139 lb

Informations sur le produit

Ce boulon à œil à épaulement à longue tige comprend un écrou, est forgé en acier au carbone fini zinguée, et a une limite de charge de travail de 544,31 kg avec une résistance à la traction minimale 65000lb/po². Il mesure 3 13/16 po L. totale avec une taille de fil de 5/16 à 18 po et long. fil de 1 1/2 po. La tige mesure 2 1/4 po L. pour un diamètre 5/16poss, et l'œil a un diamètre intérieur de 7/8 po et un diamètre extérieur de 1 7/16 po. Le centre de l'œil à l'épaule est d

Spécifications techniques

  • Article Boulon à œil
  • Finition Zingué
  • Longueur de filetage 1-1/2 po
  • Charge d'utilisation 1 200 lb
  • Longueur d'épaulement 15/16 po
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage 5/16-18
  • Longueur de tige 2,25 po
  • Système de mesure Pouce
  • Longueur hors tout 3-13/16 po