!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
EXTENS. C.EL.16/3 15PI 5-15PA5-15R

EXTENS. C.EL.16/3 15PI 5-15PA5-15R

APPROVED VENDOR

EXTENS. C.EL.16/3 15PI 5-15PA5-15R close
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
EXTENS. C.EL.16/3 15PI 5-15PA5-15R

EXTENS. C.EL.16/3 15PI 5-15PA5-15R

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,77 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5XFR1
  • N° de modèle du manufacturier 5XFR1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # 153
  • Poids à l’expédition 1.09 lb

Spécifications techniques

  • Article Rallonges électriques
  • Longueur de cordon 15 pi
  • Intensité max. (A) 13 A
  • Configuration de la fiche NEMA 5-15P
  • Extrémité du cordon Raccord unique
  • Couleur de gaine Noir
  • Désignation commerciale SJT
  • Température nominale -40 Degrees F à 167 Degrees F
  • Voyant d'alimentation Non
  • D.E. nominal 0,32 po
  • Calibre/nb de conducteurs 16/3
  • Endroit d'utilisation Intérieur
  • Taille de fil 16 AWG
  • Tension (V) 120 VCA
  • Configuration de la prise NEMA 5-15R
  • Nb de sorties 1
  • Matériau de gaine PVC
  • Forme du cordon Rond
  • Nb de conducteurs 3
  • Style de prise Droit
  • Normes UL/CUL