!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FRAISE CARB 1/8X1/4X1 1/2 TIALN

FRAISE CARB 1/8X1/4X1 1/2 TIALN

CLEVELAND

FRAISE CARB 1/8X1/4X1 1/2 TIALN close
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
FRAISE CARB 1/8X1/4X1 1/2 TIALN

FRAISE CARB 1/8X1/4X1 1/2 TIALN

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,72 $ / CHAQUE
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
  • N° article GNFC80271
  • N° de modèle du manufacturier C80271
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112803
  • PAGE DU CATALOGUE # 1965
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Fraise en Bout de Carbure
  • Finition - usinage TiAlN
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Angle d'hélice 30 deg.
  • Direction de coupe Main droite
  • Fraise en bout miniature Non
  • Application de fraise en bout Finition
  • Une tête/Deux têtes Deux têtes
  • Matériau - usinage Carbure
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de coupe 1/4"
  • Diamètre de tige 1/8 po
  • Nb de goujures 4
  • Configuration de l'outil de forage Outil seulement
  • n° de liste CEM-DE-4
  • Style de fraise en bout Carrée