!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POMPE TAMBOUR,115 VCA,1/4 HP,50/60 HZ

POMPE TAMBOUR,115 VCA,1/4 HP,50/60 HZ

GPI

POMPE TAMBOUR,115 VCA,1/4 HP,50/60 HZ close
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
POMPE TAMBOUR,115 VCA,1/4 HP,50/60 HZ

POMPE TAMBOUR,115 VCA,1/4 HP,50/60 HZ

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 566,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS6XGP4
  • N° de modèle du manufacturier PA-120H-2UR
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Pompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Nombre de phases 1
  • Type de moteur Électrique, CA
  • Viscosité max. 10 cPs
  • Pour taille de contenant 55 gal, 275 gal, 330 gal
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Comprend une buse Non
  • Type de raccord de refoulement NPT
  • Matériau de l'adaptateur Aluminium
  • Longueur hors tout 11 po
  • Organisme de conformité CSA
  • Qualité alimentaire Non
  • À utiliser avec Transfert de produits chimiques agricoles
  • Tension nominale 110VAC
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base sans tuyau de refoulement
  • Boîtier de moteur Fermé non ventilé
  • Matériau de boîtier (pompes) Polyéthylène
  • Charge max. (pompes) 18 pi
  • Pour type de contenant Baril, caisse
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Compteur Non
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Type de raccord de pompe NPT
  • Fonctionne à sec Oui
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Comprend Câble d'alimentation en tire-bouchon à 3 broches
  • Matériaux mouillés Acier inoxydable 316, polybutylène téréphtalate, polyester

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .