!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SOUFFLEUSE S/FIL,18 V,DOUBLE BATTERIE

SOUFFLEUSE S/FIL,18 V,DOUBLE BATTERIE

MILWAUKEE

SOUFFLEUSE S/FIL,18 V,DOUBLE BATTERIE close
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
SOUFFLEUSE S/FIL,18 V,DOUBLE BATTERIE

SOUFFLEUSE S/FIL,18 V,DOUBLE BATTERIE

MILWAUKEE

Prix de vente  : 398,00 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 30 JUN 2024

Votre prix :
569,61 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL2824-20
  • N° de modèle du manufacturier 2824-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.6 lb

Spécifications techniques

  • Article (aspirateurs et souffleuses) Portable
  • Débit d'air max. 600 pi³/min
  • Batterie incluse/outil sans batterie Outil seulement
  • Poids 6,01
  • Nb de roues Aucune
  • Temps de marche 17,5
  • Intensité de batterie (A) Sans objet
  • Tension (V) 18 V
  • Plage de vitesse d'air (aspirateurs et souffleuses) 125 à 150 mi/h
  • Article Souffleuse sans fil
  • Type d'alimentation (aspirateurs et souffleuses) Fonctionnement sur batterie sans cordon
  • Vitesse d'air max. 145 mi/h
  • dBA 64
  • Contrôle de vitesse Variable
  • Type de pile/batterie Ion de lithium
  • Tension de batterie pour souffleuses et aspirateurs 18 V
  • Comprend Souffleur, embout de buse conique, embout de buse plate
  • Function d'aspiration Non
  • Plage de débit d'air (aspirateurs et souffleuses) 501 à 600 pi³/min
  • Chargeur inclus Non