!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHAPE ZINC 0.500X2 3/4 L PQ5

CHAPE ZINC 0.500X2 3/4 L PQ5

APPROVED VENDOR

CHAPE ZINC 0.500X2 3/4 L PQ5 close
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
CHAPE ZINC 0.500X2 3/4 L PQ5

CHAPE ZINC 0.500X2 3/4 L PQ5

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,97 $ / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG2XAU7
  • N° de modèle du manufacturier 2XAU7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • Système de mesure Pouce
  • Type de tête (goupilles) Avec tête
  • Classe de matériau 1010 et 1018
  • Diamètre de goupille 1/2"
  • Longueur utile 2-33/64"
  • Type (axes de chape) Avec goupille
  • Matériau de base Acier
  • Fini de la pièce de fixation Zinc
  • Longueur de fixation 2-3/4 po
  • Longueur 2-3/4 po