!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON D933 SS A2 M6-1X16

BOULON D933 SS A2 M6-1X16

APPROVED VENDOR

BOULON D933 SS A2 M6-1X16 close
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
BOULON D933 SS A2 M6-1X16

BOULON D933 SS A2 M6-1X16

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBM51010.060.0016
  • N° de modèle du manufacturier M51010.060.0016
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 AI A2 M6-1X16,50/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,25 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Taille de filetage M6
  • Longueur de fixation 16 mm
  • Hauteur de tête 4 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Type Filetage pleine longueur
  • Matériau Acier inoxydable
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 10 mm
  • Résistance à la traction 101 526 lb/po²
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Type de filetage UNC (gros)