!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BRS CIRCULAIRE,LARGE,FIL,SERTI,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.01 PO DIA FIL,AC INOX

BRS CIRCULAIRE,LARGE,FIL,SERTI,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.01 PO DIA FIL,AC INOX

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,LARGE,FIL,SERTI,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.01 PO DIA FIL,AC INOX close
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
BRS CIRCULAIRE,LARGE,FIL,SERTI,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.01 PO DIA FIL,AC INOX

BRS CIRCULAIRE,LARGE,FIL,SERTI,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.01 PO DIA FIL,AC INOX

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 130,56 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSB22060
  • N° de modèle du manufacturier 22060
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 2107
  • Poids à l’expédition 2.13 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire à face large à fils ondulés est très résistante à la corrosion et aux températures élevées. Elle peut être montée sur arbre et mesure 6 pouces de diamètre. Cette brosse en acier inoxydable a une vitesse maximale de 6 000 tr/min, une largeur de face de 1 1/4 pouces et un diamètre de fil de 0,01 pouce.

Spécifications techniques

  • Article Rou de Têtes Larges
  • Diamètre de brosse 6 po
  • Taille du trou d'arbre 2
  • Largeur de face 1-1/4 po
  • À utiliser avec Etabli et Pieds à Meuleuses
  • Type de soies Fils ondulés
  • Type de fixation Porte-outils
  • Diamètre de fil 0.01"
  • Régime max. (tr/min) 6 000