!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROBINET VIDANGE CHAUDIERE,1 PO,C X C

ROBINET VIDANGE CHAUDIERE,1 PO,C X C

WEBSTONE

ROBINET VIDANGE CHAUDIERE,1 PO,C X C close
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
ROBINET VIDANGE CHAUDIERE,1 PO,C X C

ROBINET VIDANGE CHAUDIERE,1 PO,C X C

WEBSTONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 73,76 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG40L221
  • N° de modèle du manufacturier 50674W
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • Article Robinet de purge de chaudière
  • Type de connexion Coupelle x coupelle
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Longueur ouvert(e) 3-13/16 po
  • Normes NSF/ANSI 61 et 372
  • Taille de tuyau (vannes) 1 po
  • Matériau du corps (vannes) Laiton sans plomb
  • Température de liquide max. de la vanne 350 Degrees F
  • Pression max. 600 lb/po²