!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TRSS VETEMNTS RSIST ARCS ELEC,4TG,POLYCR

TRSS VETEMNTS RSIST ARCS ELEC,4TG,POLYCR

SALISBURY

TRSS VETEMNTS RSIST ARCS ELEC,4TG,POLYCR close
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
TRSS VETEMNTS RSIST ARCS ELEC,4TG,POLYCR

TRSS VETEMNTS RSIST ARCS ELEC,4TG,POLYCR

SALISBURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4 156,44 $ / CHAQUE
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
  • N° article SALSK40PRG4XLFPP
  • N° de modèle du manufacturier SK40PRG4X-LF-PP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.75 lb

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de vêtement résistant aux arcs électriques
  • Valeur ATPV 40 cal/cm²
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 4
  • Style de manchette Élastique
  • Caractéristiques Léger, respirant, coupe sport, lentille courbée en une seule pièce
  • Capuchon/écran facial de protection maximale contre les éclairs d'arc électrique 40 cal/cm²
  • Comprend Salopette, écran facial, casque de sécurité, capuchon relevable à l'avant, sac de rangement
  • Vêtements inclus Manteau, combinaison
  • Protections de gants incluses Non
  • Casque inclus Écran facial, casque de sécurité, capuchon relevable à l'avant
  • Lunettes de sécurité incluses Non
  • Isolation pour le froid Non
  • Taille de poitrine maximale 60 po
  • Taille de poitrine minimale 58 po
  • Type de protection Éclairs d'arc électrique
  • Normes ANSI Z87.1, ASTM F1506, ASTM F1959, ASTM F2178, NFPA 70E
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Matériau de fenêtre Polycarbonate
  • Haute visibilité Non
  • Type de produit Ensemble de vêtements de protection contre les arcs électriques
  • Type de cheville Ouvert
  • Couleur GR, RG
  • Poids du tissu 10,9 oz/vg
  • Nom commercial du matériau du vêtement Glenraven GlenGuard
  • Type de capot inclus Soulever à l'avant
  • Comprend un sac de transport Oui
  • Écran facial inclus Oui
  • Comprend des gants Non
  • Capot inclus Oui
  • Entrejambe 30
  • Type de trousse Ensemble de vêtements de protection contre les arcs électriques
  • Tour de taille maximal 54 po
  • Tour de taille minimal 52 po
  • Taille 4TG
  • Taille d'étiquette 4TG
  • Revêtement de l'hublot Antibuée, antirayures
  • Classe ANSI 1
  • Type de visibilité de la visière Vraie couleur