!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMPOSÉ DE RÉPARATION REMPLI D'ALUMINIUM, 750 ML

COMPOSÉ DE RÉPARATION REMPLI D'ALUMINIUM, 750 ML

PROFORM

COMPOSÉ DE RÉPARATION REMPLI D'ALUMINIUM, 750 ML close
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
COMPOSÉ DE RÉPARATION REMPLI D'ALUMINIUM, 750 ML

COMPOSÉ DE RÉPARATION REMPLI D'ALUMINIUM, 750 ML

PROFORM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 75,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 450,48 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PRFPF160
  • N° de modèle du manufacturier PF160
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111003
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Composé renforcé d'aluminium idéal pour travaux de métal les plus fins. À utiliser pour niveler et remplir les réparations de rouille, soudures par points et rivets. Excellente résistance à la corrosion, à l'humidité et aux carburants. Formulation ferme et facile à poncer pour métal, acier galvanisé, aluminium. Durcisseur liquide inclus.

Spécifications techniques

  • Article Pro Métal
  • Normes OSHA
  • Teneur en COV 254 g/L - 2,12 lb/USG