!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR ENG PNEUM 0,33HP 19CFM FACE

MOTEUR ENG PNEUM 0,33HP 19CFM FACE

SPEEDAIRE

MOTEUR ENG PNEUM 0,33HP 19CFM FACE close
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
MOTEUR ENG PNEUM 0,33HP 19CFM FACE

MOTEUR ENG PNEUM 0,33HP 19CFM FACE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 559,69 $ / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX55
  • N° de modèle du manufacturier 22UX55
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 2425
  • Poids à l’expédition 4.72 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur à engrenages
  • Couple de fonctionnement avec pression maximale 49,00 po-lb
  • Régime à vide (tr/min) 400
  • Longueur d'arbre 1,38 po
  • Taille d'orifice 1/8 po NPT
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Régime (tr/min) à couple max. 40
  • Pression d'air max. 60 lb/po²
  • Longueur hors tout 7,35 po
  • Hauteur hors tout 2,93 po
  • HP 0,32
  • Débit d'air max. 21 pi³/min
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Fixation Face
  • Rotation Réversible
  • Finition Gris
  • Rapport d'engrenage 15:1
  • Longueur d'entrée de clé 1,38 po
  • Largeur hors tout 2,93 po
  • Plage de température de service 0 Degrees F - 250 Degrees F