!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR A ENGRENAGE CA 27R/MIN

MOTEUR A ENGRENAGE CA 27R/MIN

DAYTON

MOTEUR A ENGRENAGE CA 27R/MIN close
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
MOTEUR A ENGRENAGE CA 27R/MIN

MOTEUR A ENGRENAGE CA 27R/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 982,70 $ / CHAQUE
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
  • N° article DTN6K328
  • N° de modèle du manufacturier 6K328
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 44
  • Poids à l’expédition 16.85 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages) 115 VCA
  • Couple max. 275 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 27
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Longueur sans tige 9-7/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 175 lb
  • Rapport d'engrenage 65:1
  • Protection thermique Non
  • Type de moteur Phase auxiliaire
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1.5"
  • Lubrification Permanent, huile à engrenage de haute tenue
  • Matériau de carter d'engrenage Aluminium moulé sous pression
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 60
  • HP d'entrée 1/6
  • Intensité maximale (A) 3,80
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/8"
  • Nb de disques de frein requis 2
  • Boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Matériau d'engrenage Acier trempé