!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VENTIS,LIE,CO,H2S,O2,LI,CHRG,ORNG

VENTIS,LIE,CO,H2S,O2,LI,CHRG,ORNG

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

VENTIS,LIE,CO,H2S,O2,LI,CHRG,ORNG close
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
VENTIS,LIE,CO,H2S,O2,LI,CHRG,ORNG

VENTIS,LIE,CO,H2S,O2,LI,CHRG,ORNG

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 560,99 $ / CHAQUE
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
  • N° article IDSVTS-K1231101101
  • N° de modèle du manufacturier VTS-K1231101101
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1438
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Détecteur multigaz, 4 gaz
  • Type de gaz LIE, O2, CO, H2S
  • Résolution O2: 0.1 %, CO: 1 ppm, H2S: 0.1 ppm, LIE: 1 %
  • Plage de température de service -20 - +50 Degrees C (-4 - +122 Degrees F)
  • Type d'alarme Audible, visuelle, vibratoire
  • Durée de vie de la pile/batterie 12 h
  • Normes UL, CSA, ATEX, IECEx
  • Hauteur 4 po
  • Profondeur 1-1/8 po
  • Détecte Oxygène, monoxyde de carbone, sulfure d'hydrogène, limite inférieure d'explosivité
  • Plage de capteur O2 : 0 à 30 %, CO : 0 à 1 000 ppm, H2S : 0 à 500 ppm, L.I.E. : 0 à 10 %
  • Niveau d'energie d'ionisation du PID S.O.
  • Réglage de l'alarme Réglable
  • Type de pile/batterie Lithium-ion
  • Affichage ACL
  • Caractéristiques Espace clos, rapide seul bouton étalonnage
  • Largeur 2-1/4 po
  • Comprend Chargeur