!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article - cordons élastiques
Longueur de l'élastique de rappel
Longueur du cordon élastique
Matériau du cordon élastique
Type d'extrémité du cordon élastique
Matériau de l'extrémité du cordon élastique
Couleur
Largeur du cordon élastique
Article

Cordons élastiques et sangles élastiques

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

331 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • KINEDYNE
  • SANGLE DE TREUIL,A/ CROCHET EN FIL/PROTECTION DE BORD,1 670 LB CMU,OR,30 PI X 2 PO,POLY/PP
  • N° article KDN223060
  • N° de modèle du manufacturier 223060
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette sangle de treuil est dotée d'un crochet métallique et d'une limite de charge de travail de 1670 livres. Cette sangle de treuil dorée mesure 30 pieds sur 2 pouces et est fabriquée à partir de sangles en polyester enduit de résine. Il est livré avec un protège-arête breveté en polypropylène.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STEADYMATE
  • ATTACHES À BOUCLE CAME,A/ CROCHETS EN S,P/ REMORQUE UTILITAIRE,RGE,1 PO,REVÊTU DE RÉSINE,PQ 4
  • N° article KDN15532
  • N° de modèle du manufacturier 15532
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces attaches à boucle à came sont à utiliser avec n'importe quelle application de remorque utilitaire. Ces sangles rouges d'un pouce sont fabriquées avec une sangle enduite de résine pour un minimum d'étirement et une résistance maximale à l'usure. Ils sont livrés avec des crochets en S recouverts de vinyle et sont disponibles en pack de quatre.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • B. ERICKSON
  • FILET CHGMENT,A/ SAC DE RANGEMENT,P/ VTT/CAMION/MOTO/PORTE-BAGAGES TOIT,NR,96 X 72 PO
  • N° article ESN01015
  • N° de modèle du manufacturier 01015
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce filet de chargement noir mesure 96 x 72 pouces et est livré avec un sac de rangement. Les applications incluent les VTT, les motos, les motoneiges, les barres de toit et les boîtes de camionnettes.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 876
  • STEADYMATE
  • SANGLES DE POIGNÉE,P/ MOTO/CINCHTITE SERIE 1 OU 2,BLEU,PQ DE 2
  • N° article KDN15427
  • N° de modèle du manufacturier 15427
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces sangles de poignée sont dotées d'une sangle robuste et d'une boucle cousue. Ces sangles sont conçues pour s'adapter sur la poignée de la plupart des motos et se fixer aux séries Cinchtite 1 ou 2. Disponible en paquet de deux.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • B. ERICKSON
  • SANGLES À CLIQUET RÉTRACTABLES,P/ LES CAMIONS/REMORQUES,CAP CHG 400 LB,NR,10 X 1 FT,PQ DE 2
  • N° article ESN34415
  • N° de modèle du manufacturier 34415
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces sangles à cliquet rétractables noires sont à utiliser avec les camionnettes et les remorques. Ils mesurent 10 x 1 pouces et ont une capacité de charge de 400 livres. Ces sangles ont un bouton-poussoir de déverrouillage à code couleur pour soulager la tension, et la sangle est stockée dans le boîtier central pour éviter toute contamination. Disponible en paquet de deux.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KINEDYNE
  • SANGLE À CLIQUET,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,5 400 LB CMU,OR,30 PI X 3 PO,POLY/PP
  • N° article KDN553040
  • N° de modèle du manufacturier 553040
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette sangle à cliquet est dotée d'un ancrage de chaîne et d'une limite de charge de travail de 5400 livres. Cette sangle à cliquet dorée mesure 30 pieds sur trois pouces et est fabriquée à partir de sangles en polyester enduit de résine. Il est livré avec un protège-bord en polypropylène breveté et une extrémité fixe standard de 18 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STEADYMATE
  • ATTACHE CINCHTITE,A/ BOUCLE À CLIQUET/CROCHET À RESSORT,GR,2 PO L,NYL
  • N° article KDN15470
  • N° de modèle du manufacturier 15470
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette sangle d'arrimage Cinchtite est utilisée pour sécuriser toute moto, motoneige ou motomarine lors du transport. Cette sangle noire est dotée d'un mousqueton à ressort, d'une sangle en nylon d'un pouce, de crochets en S résistants aux rayures et d'une boucle à cliquet à serrage rapide avec une barre de déverrouillage à une main.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • B. ERICKSON
  • BAGUE D'ANCRAGE ENCASTRÉE,P/ LES CAMIONS/REMORQUES,USAGE INT,CAP CHG 5 000 LB,ZINGUÉ
  • N° article ESN09114
  • N° de modèle du manufacturier 09114
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet anneau d'ancrage robuste est destiné à être utilisé avec des camionnettes et des remorques. Cet anneau d'ancrage encastré est zingué et a une capacité de charge de 5 000 livres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • THE PERFECT BUNGEE
  • SANGLE ELASTIQUE,REGLABLE,36 PO,NOIR
  • N° article DUKAS36BK
  • N° de modèle du manufacturier AS36BK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • ERICKSON
  • SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET,P/ MACHINES,CAP CHG 10 000 LB,BLEU,7 PI X 2 PO,NYL/ZC
  • N° article ESN58504
  • N° de modèle du manufacturier 58504
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette sangle d'arrimage à cliquet avec crochets de verrouillage est utilisée pour fixer les machines aux points d'ancrage pendant le transport. Ce bracelet bleu de sept pieds est doté d'une boucle en zinc moulé sous pression et d'une solide sangle en nylon de deux pouces. Il a une capacité de charge de 10 000 livres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Résultats par page :  16 | 32 | 48