!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Capacité de charge
Type de rail
Hauteur de rail
Style de lèvre
Type de manche/poignée
Construction de la plateforme
Calibre de cadre de châssis
Configuration de la roulette/roue
Sculpture/matériau de la roulette
Diamètre de roulette

Chariots de panneaux

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

72 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • KLETON
  • CAMION PANNEAUX À CADRE EN A,CAP CHG 2 000 LB,BLEU,44 X 24 X 43 1/2 PO,ROULETTE 8 PO,AC
  • N° article SCNML139
  • N° de modèle du manufacturier ML139
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce camion à panneaux bleu à cadre en A mesure 44 x 24 x 43 1/2 pouces et a une capacité de charge de 2 000 livres. Le pont mesure 44 x 15 x 14 pouces et est fait d'acier de calibre 11. Ce camion est doté d'une poignée de rail tubulaire de 1 1/4 pouce et de roulettes phénoliques boulonnées de huit pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLETON
  • CAMION PANNEAUX À CADRE EN A,CAP CHG 3500 LB,BLEU,44 X 24 X 43 1/2 PO,ROULETTE 8 PO,AC
  • N° article SCNMD214
  • N° de modèle du manufacturier MD214
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce camion à panneaux bleu à cadre en A mesure 44 x 24 x 43 1/2 pouces et a une capacité de charge de 3500 livres. Le pont mesure 44 x 15 x 14 pouces et est fait d'acier de calibre 11. Ce camion est doté d'une poignée de rail tubulaire de 1 1/4 pouce et de roulettes phénoliques boulonnées de huit pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48