Type de coupe
Diamètre de tige
Diamètre de tête
Longueur de coupe
Longueur hors tout
Numéro de série
Angle inclus

Fraises coniques à extrémité arrondie (SL)

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

29 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • AMERICAN BURR
  • FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,FORME DE CÔNE,TYPE SL,SL3DC,3/8 X 1 1/16 PO LONG DE COUPE,AC TREMPÉ
  • N° article AMBSL3SS
  • N° de modèle du manufacturier SL3SS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cylindre de fraisage en forme de cône en acier trempé est de type SL et mesure une longueur de coupe de 3/8 x 1 1/16 pouces. Il a une lime rotative et porte le numéro commercial SL3DC.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1972
  • AMERICAN BURR
  • FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,RETIRER LE STOCK,FORME DE CÔNE,TYPE FR,SL1DC,1/4 X 5/8 PO,AC TREMPÉ
  • N° article AMBSL1SS
  • N° de modèle du manufacturier SL1SS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cylindre de fraisage en carbure à bout plat en acier trempé a une cannelure hélicoïdale à droite et à gauche qui permet une pénétration et un enlèvement de matière plus rapides avec un minimum de rebond ou de broutage. Ce cylindre de bavure de type FR mesure 1/4 x 5/8 pouces de longueur de coupe. Il a une lime rotative et porte le numéro commercial SL1DC.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1972
  • FLEXOVIT
  • CYLINDRE DE FRAISE AU CARBURE,SL-4,DBLE COUPE,CÔNE À NEZ SPHÉRIQUE,TIGE½ X 1 1/18 X¼ PO.
  • N° article FVTVL20T2
  • N° de modèle du manufacturier VL20T2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cylindre de fraisage en carbure conique à double coupe porte le numéro commercial SL-4. Pour une utilisation avec du métal et de l'acier inoxydable. Il mesure ½ pouce de diamètre. Longueur 1-1/8 pouce , tige ¼ pouce. Régime maximal 1 600 000 tr/min

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AMERICAN BURR
  • FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,ROTATIF,SL4NF,1/2 X 1 1/8 PO LONG DE COUPE,AC TREMPÉ,ALUMINIUM
  • N° article AMBSL4NF
  • N° de modèle du manufacturier SL4NF
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cylindre de fraisage en carbure à bout plat en acier trempé a une cannelure hélicoïdale à droite et à gauche qui permet une pénétration et un enlèvement de matière plus rapides avec un minimum de rebond ou de broutage. Ce cylindre de fraisage spécial en aluminium mesure 1/2 x 1 1/8 pouces de longueur de coupe. Il a une lime rotative et porte le numéro commercial SL4NF.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1972
  • AMERICAN BURR
  • FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,RETIRER LE STOCK,FORME DE CÔNE,TYPE FR,SL6DC,5/8 X 1 5/16 PO,AC TREMPÉ
  • N° article AMBSL6SS
  • N° de modèle du manufacturier SL6SS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cylindre de fraisage en carbure à bout plat en acier trempé a une cannelure hélicoïdale à droite et à gauche qui permet une pénétration et un enlèvement de matière plus rapides avec un minimum de rebond ou de broutage. Ce cylindre de bavure de type FR mesure 5/8 x 1 5/16 pouces de longueur de coupe. Il a une lime rotative et porte le numéro commercial SL6DC.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1972
  • AMERICAN BURR
  • FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,RETIRER LE STOCK,FORME DE CÔNE,TYPE FR,SL4DC,1/2 X 1 1/8 PO,AC TREMPÉ
  • N° article AMBSL4SS
  • N° de modèle du manufacturier SL4SS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cylindre de fraisage en carbure à bout plat en acier trempé a une cannelure hélicoïdale à droite et à gauche qui permet une pénétration et un enlèvement de matière plus rapides avec un minimum de rebond ou de broutage. Ce cylindre de bavure de type FR mesure 1/2 x 1 1/8 pouces de longueur de coupe. Il a une lime rotative et porte le numéro commercial SL4DC.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1972
  • AMERICAN BURR
  • FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,RETIRER LE STOCK,FORME DE CÔNE,TYPE FR,SL7DC,3/4 X 1 1/2 PO,AC TREMPÉ
  • N° article AMBSL7SS
  • N° de modèle du manufacturier SL7SS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cylindre de fraisage en carbure à bout plat en acier trempé a une cannelure hélicoïdale à droite et à gauche qui permet une pénétration et un enlèvement de matière plus rapides avec un minimum de rebond ou de broutage. Ce cylindre de fraise de type FR en forme d'arbre mesure 3/4 x 1 1/2 pouces de longueur de coupe. Il a une lime rotative et porte le numéro commercial SL7DC.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1972
  • AMERICAN BURR
  • FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,RETIRER LE STOCK,FORME DE CÔNE,TYPE FR,SL2DC,5/16 À 7/8 PO,AC TREMPÉ
  • N° article AMBSL2SS
  • N° de modèle du manufacturier SL2SS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cylindre de fraisage en carbure à bout plat en acier trempé a une cannelure hélicoïdale à droite et à gauche qui permet une pénétration et un enlèvement de matière plus rapides avec un minimum de rebond ou de broutage. Ce cylindre de bavure de type FR mesure 5/16 x 7/8 pouces de longueur de coupe. Il a une lime rotative et porte le numéro commercial SL2DC.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1972
  • AMERICAN BURR
  • FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,RETIRER LE STOCK,FORME DE CÔNE,TYPE FR,SL5DC,3/8 X 1 5/16 PO,AC TREMPÉ
  • N° article AMBSL5SS
  • N° de modèle du manufacturier SL5SS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cylindre de fraisage en carbure à bout plat en acier trempé a une cannelure hélicoïdale à droite et à gauche qui permet une pénétration et un enlèvement de matière plus rapides avec un minimum de rebond ou de broutage. Ce cylindre de bavure de type FR mesure 3/8 x 1 5/16 pouces de longueur de coupe. Il a une lime rotative et porte le numéro commercial SL5DC.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1972
  • FLEXOVIT
  • CYLINDRE DE FRAISE AU CARBURE, SL-3, CÔNE À NEZ SPHÉRIQUE, 3/ 8 X 1 1 /16 X¼ PO
  • N° article FVTVL18S2
  • N° de modèle du manufacturier VL18S2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cylindre de fraisage en carbure conique à double coupe porte le numéro commercial SL-3. Pour une utilisation avec du métal et de l'acier inoxydable. Il mesure 3/8 po de diamètre, 1-1/16 po de longueur, ¼ pouce de tige. Régime maximal 18 000 tr/min