Tension (V)

Compresseurs et pompes à air ambiant de masque à adduction d'air

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

38 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • ALLEGRO
  • FILTRE D'ÉCHAPPEMENT DE RECHANGE, ARAA, 2 X 2¾ PO, HEPA, À UTILISER AVEC DES POMPES À AIR AMBIANT
  • N° article ALO9700-02
  • N° de modèle du manufacturier 9700-02
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce filtre d'échappement de remplacement pour respirateur à adduction d'air est conçu pour être utilisé avec les pompes à air ambiant 9806/9821/9832/9833/9850. Il mesure 2 po de largeur et 2¾ po de hauteur. Il s'agit d'un filtre anti-particules à haute efficacité continu conçu pour éliminer les particules jusqu'à 0,30 micron.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BULLARD
  • CARTOUCHE DE FILTRE DE SORTIE DE REMPLACEMENT, CARBOFINE, ARAA, À UTILISER AVEC DES POMPES À AIR LIBRE
  • N° article BULS17101
  • N° de modèle du manufacturier S17101
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cartouche filtrante de sortie de rechange avec système de protection respiratoire à adduction d'air est fabriquée en carbofine. Elle est à utiliser avec les pompes Free-Air EDP10 et EDP16TE.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BULLARD
  • FILTRE D'ENTRÉE, SYSTÈME D'ARAA, 5 ¼ X 3 ¾ PO, À UTILISER AVEC UN COMPRESSEUR D'AIR AMBIANT
  • N° article BUL23611
  • N° de modèle du manufacturier 23611
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce filtre d'entrée ADP20 avec système de respirateur à air inclus mesure 5 ¼ de hauteur par 3 ¾ pouces de diamètre de base. Il est destiné à être utilisé avec des compresseurs d'air ambiant.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS
  • FILTRE DE SORTIE DE RECHANGE, 2X2⅝ PO, POUR POMPES À AIR DES SÉRIES BAC-10/BAC-17/BAC-20
  • N° article ASIBAC393
  • N° de modèle du manufacturier BAC393
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce filtre de sortie de rechange mesure 2 po de largeur x 2 5/8 po de hauteur et est destiné à être utilisé avec les pompes à air des séries BAC-10, BAC-17 et BAC-20.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • RÉGULATEUR D'AIR RESPIRABLE, 5000 PSI, DOUBLE MANOMÈTRE, POUR RESPIRATEURS À AIR À DEMANDE DE PRESSION
  • N° article ASIRG5000
  • N° de modèle du manufacturier RG5000
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce système de régulateur d'air respirable comprend un régulateur haute pression de 5000 livres par pouce carré, un raccord à déconnexion rapide, CGA 347, un régulateur réglable, deux manomètres, une soupape de décharge, un clapet anti-retour et un sifflet d'alarme basse pression. Pour utiliser avec des respirateurs à adduction d'air comprimé.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • RÉGULATEUR D'AIR RESPIRABLE, 3000 PSI, DOUBLE JAUGE, POUR ENSEMBLES D'AIR RESPIRABLE EN CASCADE
  • N° article ASIRG3000
  • N° de modèle du manufacturier RG3000
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce système de régulateur d'air respirable comprend un régulateur haute pression de 3000 livres par pouce carré, CGA 346, un régulateur réglable, deux manomètres, une soupape de décharge, un clapet anti-retour et un sifflet d'alarme basse pression. Pour utiliser avec des ensembles d'air respirable en cascade.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • POMPE À AIR AMBIANT, PALETTE ROTATIVE EN CARBONE, 15 PSI MANOMÉTRIQUES, 10 PI3/MIN STANDARD, 115 V, ¾ HP, 1735 TR/MIN
  • N° article MMM8050501
  • N° de modèle du manufacturier 8050501
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pompe à air ambiant à palettes en carbone rotative basse pression est entraînée par un moteur de ¾ HP, offre 1735 rotations par minute et fonctionne sur une alimentation électrique standard de 115 V, 15 A. Elle a une pression maximale de 15 livres par pouce carré et un débit d’air de 10 pieds cubes par minute standard. La pompe grise comprend une chambre insonorisante, un manomètre et une soupape de surpression réglable.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • ENSEMBLE D'AIR RESPIRABLE EN CASCADE, 3 BOUTEILLES, 5500 PSI, RÉGULATEUR, ENSEMBLE COLLECTEUR, 4 SORTIES
  • N° article ASICBA3-347NB
  • N° de modèle du manufacturier CBA3-347NB
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ensemble d'air respirable en cascade à trois bouteilles avec raccord CGA-347 a une pression maximale de 5500 livres par pouce carré. Il comprend un régulateur, un collecteur à quatre sorties, un sifflet d'alarme basse pression, une soupape de décharge et des fouets de raccordement avec clapets anti-retour.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • ENSEMBLE D'AIR RESPIRABLE EN CASCADE, 3 BOUTEILLES, 3000 PSI, RÉGULATEUR, ENSEMBLE COLLECTEUR, 4 SORTIES
  • N° article ASICBA3-346NB
  • N° de modèle du manufacturier CBA3-346NB
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ensemble d'air respirable en cascade à trois bouteilles avec raccord CGA-346 a une pression maximale de 3000 livres par pouce carré. Il comprend un régulateur, un collecteur à quatre sorties, un sifflet d'alarme basse pression, une soupape de décharge et des fouets de raccordement avec clapets anti-retour.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • BOÎTIER DE DISTRIBUTION D'AIR, 8 SORTIES BASSE PRESSE, 3 SORTIES M-PRESSE, 4 FOUETS HAUTE PRESSE
  • N° article ASIMACK3
  • N° de modèle du manufacturier MACK-3
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette boîte de distribution d'air MACK-3 comprend huit sorties de respirateur/outil basse pression, trois sorties moyenne pression, quatre fouets de connexion à haute pression, une entrée haute pression CGA 347 et un bouchon de pression, et un sifflet d'alarme basse pression. Il a des fouets de connexion qui peuvent être connectés à des cylindres de 2216, 4500 ou 5500 livres par pouce carré.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • RACCORD RAPIDE, DOUILLE ½" FPT SL, RACCORD HANSEN ½ PO
  • N° article ASIQDH5SL8F
  • N° de modèle du manufacturier QDH5SL8F
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord rapide est doté d'une douille FPT ½" SL et d'un raccord Hansen ½".

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • RACCORD RAPIDE, FICHE MPT ⅜", RACCORD HANSEN ¼ PO
  • N° article ASIQDH3PL6M
  • N° de modèle du manufacturier QDH3PL6M
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord à connexion rapide est doté d'une prise MPT de 3/8" et d'un raccord Hansen de ¼ de pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BULLARD
  • POMPE, 16 PCM, 0 À 30 PSI, 28 X 14 X 6 PO, 8 GAL, 115 V, 2 CAGOULES, 3 RESPIRATEURS
  • N° article BULEDP16TE
  • N° de modèle du manufacturier EDP16TE
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pompe à entraînement électrique Free-Air mesure 28 po de longueur, 14 po de largeur et 6 po de hauteur et possède un réservoir de huit gallons. Elle a un débit d'air de 16 pieds cubes par minute avec une pression manométrique de fonctionnement de 0 à 30 livres par pouce carré. La pompe comprend deux cagoules, trois respirateurs et un filtre d'entrée moyen avec du charbon actif. Elle dispose d'une surcharge thermique à réinitialisation manuelle équipée pour un fonctionnem