!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Procédés de soudage
Normes

Soudage MIG

Que vous soyez soudeur et commenciez un seul projet de soudure, Grainger Canada a ce qu'il vous faut. Choisissez parmi une grande variété de consommables MIG de haute qualité, de pistolets, de soudeurs et d'accessoires pour compléter tous vos projets. Trouvez facilement toutes les fournitures dont vous avez besoin avec des fonctions pratiques de recherche comme par mots-clés, par marque et catégorie de produit. Pour tous vos accessoires et équipements de soudage MIG, faites de Grainger Canada votre premier choix pour des pièces fiables.

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

1392 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • BERNARD
  • TUBE COURT À TROIS CONTACTS,GME 7400,P/ ENS DE TÊTE 4335/4435,TLE 1/16 PO,200 À 600 AMPÈRES
  • N° article BRN7491
  • N° de modèle du manufacturier 7491
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tube court à 3 contacts p/ le pistolet EZ Feed de la gamme elliptique 7400 est à utiliser a/un assemblage de tête 4335/4435. Il mesure 1/16 de po et a une plage A 200 à 600 A.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2158
  • TWECO
  • TUBE CONTACT,STAND,P/ PISTOLETS TWECO MIG,FILETÉ,TLE FIL 0,045 PO,DIAINT PNT 0,054 PO
  • N° article TWC14-45
  • N° de modèle du manufacturier 11401104
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tube contact fileté stand. est conçu p/ être utilisé a/les pistolets MIG Tweco numéros 2, 3 et 4. Sa taille de fil est de 0,045 po et son diamètre intérieur de pointe est de 0,054 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BERNARD
  • ENS DE TÊTE SOUS PROT GAZEUSE,P/ PISTOLET GME 400,PLG AMP 200 À 600 A
  • N° article BRN4435
  • N° de modèle du manufacturier 4435
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ensemble de tête sous protection gazeuse est conçu p/ être utilisé a/un pistolet de la série gamme 400. Sa plage A est de 200 à 600 A.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2157
  • BERNARD
  • TUBE COURT À TROIS CONTACTS,GME 7400,P/ ENS DE TÊTE 4335/4435,TLE 0,045 PO,200 À 600 AMPÈRES
  • N° article BRN7490
  • N° de modèle du manufacturier 7490
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tube court à 3 contacts p/ le pistolet EZ Feed de la gamme elliptique 7400 est à utiliser a/un assemblage de tête 4335/4435. Il mesure 0,045 po et a une plage A 200 à 600 A.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2158
  • BERNARD
  • TUBE COURT À TROIS CONTACTS,GME 7400,P/ ENS DE TÊTE 4335/4435,TLE 0,035 PO,200 À 600 AMPÈRES
  • N° article BRN7489
  • N° de modèle du manufacturier 7489
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tube court à 3 contacts p/ le pistolet EZ Feed de la gamme elliptique 7400 est à utiliser a/un assemblage de tête 4335/4435. Il mesure 0,035 po et a une plage A 200 à 600 A.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2158
  • MAXWELD
  • TUBE CONTACT,GME 7400,BERNARD,ENFILABLE,TLE 1/16 PO,DIAINT PNT 0,076 PO,CVR
  • N° article LENMW7491
  • N° de modèle du manufacturier MW7491
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tube contact cvr de la gamme 7400 est conçue p/ les pistolets MIG de type Bernard et p/utilisation a/les diffuseurs de gaz 4335 et 4435. Sa taille est de 1/16 de po a/une connexion à enfiler et une taille de fil de 1/16 de po et son diamètre intérieur de pointe est de 0,076 po.