Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Dévidoirs de tuyaux

Grainger Canada possède une vaste sélection de dévidoirs de tuyaux pour tous vos besoins pneumatiques. Choisissez parmi des boyaux de départ, des dévidoirs de tuyaux à air/cordon électrique combinés, des dévidoirs à câbles, des dévidoirs de tuyaux à ressorts, des dévidoirs manuels ou motorisés et plus encore. Vous trouverez aussi des accessoires de dévidoirs pour tous vos projets, comme des supports de montage pour dévidoirs et plus encore. Faites de Grainger Canada votre magasin tout en un pour tous vos équipements et fournitures pneumatiques.

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true

515 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • REELCRAFT
  • DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX50PI
  • N° article RLC5650OLP
  • N° de modèle du manufacturier 5650OLP
  • Premium industrial reel is very durable with a quiet speed latch mechanism offering quiet operation combined with latch cam technology. Features compact design, corrosion resistant, extended life and for versatile applications.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2843
  • REELCRAFT
  • DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 1/2POX50PI
  • N° article RLC7850OLP
  • N° de modèle du manufacturier 7850OLP
  • Heavy industrial reel, base and arms are formed from high grade steel and engineered with structural forms and gussets to yield the greatest amount of strength. Features compact design, substantial support and hose & bumper included.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2844
  • REELCRAFT
  • DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX50PI
  • N° article RLCRT650OLP
  • N° de modèle du manufacturier RT650OLP
  • General industrial reel, base and guide arm are made of heavy gauge steel stampings with reinforced ribs to increase structural strength. The 30% glass filled composite spool contains the drive spring and reduces the total numbers of required parts.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2843
  • REELCRAFT
  • DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 1/2POX100F
  • N° article RLC82100OLP
  • N° de modèle du manufacturier 82100OLP
  • Heavy industrial reel, base and arms are formed from high grade steel and engineered with structural forms and gussets to yield the greatest amount of strength. Features compact design, substantial support and hose & bumper included.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2844
  • SPEEDAIRE
  • DEVIDOIR,RSSRT,50PI,DI 3/8,ENTR 3/8
  • N° article SDR2CUC7
  • N° de modèle du manufacturier 2CUC7
  • Hose Reel, Polypropylene Housing (Air/Water), Spring Return Drive Type, Reel Inlet 3/8 In. (F)NPT, Hose Inside Dia. 3/8 In., Hose Length 50 ft., Hose Ends 3/8 In. (M)NPT, Max. Pressure (PSI) 300, Max. Temp. (F) 140, Coated Finish, Permanently Lubricated Bearings, Vibrationproof, Self Locking Latch, Buna N Seal Type, Aluminum Swivel Material, Housing Material Polyproylene, Wall Mounting, For Use with Air and Water, Height 17-1/2 In., Length 17-11/16 In., Width 8-11/16 In., Hose Material PVC

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2842
  • REELCRAFT
  • DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 1/2POX50PI
  • N° article RLCA5850OLP
  • N° de modèle du manufacturier A5850OLP
  • Premium industrial reel is very durable with a quiet speed latch mechanism offering quiet operation combined with latch cam technology. Features compact design, corrosion resistant, extended life and for versatile applications.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2843
    Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • ENROULEUR TUYAU MAN AIR 3/8PO 100PI
  • N° article WSWRHM38100L
  • N° de modèle du manufacturier RHM38100L
  • Air and water hose reel, low pressure, manual hand crank, hose capacity 3/8 in. inside diameter x 100 ft. maximum overall length, vertical or horizontal mount, multi position lock pin secures hose at desired length, 25 mm steel gland tube frame construction, brass swivel inlet, nitrile swivel seats.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLEIN TOOLS
  • DEVIDOIR/FIL METALL 6-1/4X2-15/16PO
  • N° article KLN27400
  • N° de modèle du manufacturier 27400

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • REELCRAFT
  • DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX50PI
  • N° article RLC7650OLP
  • N° de modèle du manufacturier 7650OLP
  • Heavy industrial reel, base and arms are formed from high grade steel and engineered with structural forms and gussets to yield the greatest amount of strength. Features compact design, substantial support and hose & bumper included.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2844
  • REELCRAFT
  • DEVIDOIR RETRAIT RESSORT 3/4POX75PI
  • N° article RLCD83075OLP
  • N° de modèle du manufacturier D83075OLP
  • Heavy industrial reel, base and arms are formed from high grade steel and engineered with structural forms and gussets to yield the greatest amount of strength. Features compact design, substantial support and hose & bumper included.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2844
  • LINCOLN
  • ENSEMBLE DEVIDOIR USAGE INTENSIF
  • N° article LNC82206
  • N° de modèle du manufacturier 82206
  • Heavy-duty bare reel (without any hoses or accessories) for ease in custom reel system design. Please Note: maximum hose length specification: overloading the reel will shorten power-spring life.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2845
  • REELCRAFT
  • DEVIDOIR ENROUL MANUEL 3/4POX100PI
  • N° article RLCCA33112L
  • N° de modèle du manufacturier CA33112L
  • Heavy-duty manual reel is a ruggedly constructed hose reel with large storage capacity. All bolted unitized construction with no welds to fatigue. Reel frame, spool, and drum are heavy gauge steel with red powder coat finish.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2847
  • SPEEDAIRE
  • DEVIDOIR,RSSRT,50PI,DI 1/2,ENTR 1/2
  • N° article SDR2CUA9
  • N° de modèle du manufacturier 2CUA9
  • Hose Reel, Low Pressure (Air/Water), Spring Return Drive Type, Reel Inlet 1/2 In. (F)NPT, Hose Inside Dia. 1/2 In., Hose Length 50 ft., Hose Ends 1/2 In. (M)NPT, Max. Pressure (PSI) 300, Max. Temp. (F) 210, Coated Finish, Permanently Lubricated Bearings, Vibrationproof, Self Locking Latch, Buna N Seal Type, Copper Swivel Material, Floor, Wall, Ceiling, Bench and Truck Mounting, Height 22-1/2 In., Length 20-5/8 In., Width 8-7/8 In., Hose Material Rubber, Hose Included Y

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2843
  • REELCRAFT
  • DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 1/2POX50PI
  • N° article RLCRT850OLP
  • N° de modèle du manufacturier RT850OLP
  • General industrial reel, base and guide arm are made of heavy gauge steel stampings with reinforced ribs to increase structural strength. The 30% glass filled composite spool contains the drive spring and reduces the total numbers of required parts.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2843
  • LINCOLN
  • ENROULEUR CABL AIRE1/2X50PI 3000PSI
  • N° article LNC83754
  • N° de modèle du manufacturier 83754

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SPEEDAIRE
  • DEVIDOIR,DI 3/8 PO X 50 PI,300 PSI
  • N° article SDR4UKX5
  • N° de modèle du manufacturier 4UKX5
  • Hose Reel, Low Pressure (Air/Water), Spring Return Drive Type, Reel Inlet 3/8 In. (F)NPT, Hose Inside Dia. 3/8 In., Hose Length 50 ft., Hose Ends 3/8 In. (F)NPT, Max. Pressure (PSI) 300, Max. Temp. (F) 210, Powder Coated Finish, Permanently Lubricated Bearings, Locking Latch, NBR Seal Type, Copper Swivel Material, Floor, Wall, Ceiling, Bench and Truck Mounting, Air, Water, - Not Included, Height 22 In., Length 20 In., Width 9 In., Hose Material Rubber, Hose Included Y

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2843
Résultats par page :  16 | 32 | 48