!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Construction de l'endos du ruban
Matériau d'endos (rubans)
Matériau adhésif du ruban
Couleur du ruban

Rubans double face et formes prédécoupées

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

254 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • 3M
  • RUBAN MOUSSE DBL FACE,24 MM X 33 M,POLYURÉTH
  • N° article MMM4026-24MMX33M
  • N° de modèle du manufacturier 4026-24MMX33M
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Remplissez les écarts et collez les surfaces irrégulières avec ce ruban adhésif double face en mousse de polyuréthane blanc qui répartit uniformément le stress sur la zone collée et peut être appliqué à la main ou avec un distributeur. Ce ruban mesure 33 mètres x 24 millimètres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1834
  • 3M
  • BND FILM HIGHLAND,DBL REV,BLC,36 VG X 1 1/2 PO
  • N° article MMM9579-112X36YD
  • N° de modèle du manufacturier 9579-112X36YD
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ruban de film Highland blanc à double couche est à haute adhérence, déchirable à la main avec un adhésif sensible à la pression de chaque côté du support. L'adhésif moyennement ferme présente une adhérence très élevée sur une variété de surfaces. Chaque rouleau de ruban mesure 36 mètres x 1 1/2 pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1834
  • 3M
  • RUBAN EN PELLICULE DOUBLE-COUCHE, 36 VERGES LONGUEURX1/2PO LARGEUR
  • N° article MMM9579-1/2X36YD
  • N° de modèle du manufacturier 9579-1/2X36YD
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Un ruban adhésif double face à haute adhérence, déchirable à la main, avec un adhésif sensible à la pression de chaque côté du support. L'adhésif mi-ferme offre une adhérence très élevée sur une variété de surfaces et est présenté en rouleau mesurant 36 verges x 1/2 pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1834
  • 3M
  • RUBAN DBL FACE,TACK ÉLEVÉ,TRNSPRNT,ACRYLIQUE
  • N° article MMM9738-24MMXMCL
  • N° de modèle du manufacturier 9738-24MMXMCL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ruban adhésif double face transparent est doté d'un adhésif acrylique à haute adhérence qui adhère bien aux papiers kraft et couchés et aux plastiques. Il fonctionne bien sur de larges plages de température.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • RUBAN DC VHB CONFORM 45MIL 1POX36VG
  • N° article MMM4941-1X36SP
  • N° de modèle du manufacturier 4941-1X36SP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • 3M
  • RUBAN DBL FACE,RÉSTX HTS TEMPS,BLC,1/16 PO,URÉTH ACRYLIQUE
  • N° article MMM4026-18MMX33M
  • N° de modèle du manufacturier 4026-18MMX33M
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Comblez les vides et collez les surfaces irrégulières avec ce ruban blanc à double couche doté d'un support flexible en mousse d'uréthane à cellules ouvertes avec un adhésif acrylique résistant au cisaillement et aux températures élevées. Chaque ruban répartit uniformément le stress sur la zone collée et mesure 1/16 de pouce d'épaisseur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1834
  • 3M
  • RUBAN DBL FACE,GRIS,2 PO,MOUSSE ACRYLIQUE
  • N° article MMM9741-48X55
  • N° de modèle du manufacturier 9741-48X55
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce durcisseur liquide doit être utilisé avec de la résine de fibre de verre et d'autres résines, nécessitant un durcisseur liquide pour un temps de durcissement accéléré. La consistance liquide du durcisseur se mélange facilement et rapidement, combinant une facilité d'utilisation optimale tout en offrant des résultats finaux de qualité.Il a un temps de prise d'environ 2 heures.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • RUBAN REP.PLAQUE SIGNAL, GRIS, 1/4 POUCE LARG / 0.76 MIL, MOUSSE ACRYLIQUE, ADHÉSIF DOUBLE-FACE
  • N° article MMM06385
  • N° de modèle du manufacturier 06385
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fixez facilement des emblèmes, des plaques signalétiques et des badges aux véhicules avec ce ruban de réparation de plaque signalétique. Le profil mince de 0.76 mils d'épaisseur permet un ajustement affleurant. Le ruban en mousse acrylique est doté d'un adhésif haute performance des deux côtés, offrant une barrière à la saleté et à l'eau, empêchant la corrosion. Le rouleau a une largeur de 1/4 de pouce. La couleur grise du ruban se fond pour une réparation d'apparence transparent

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1872
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.