Ouverture
Type de verrou
Résistance à la traction
Couleur

Mousquetons

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

31 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • DYNAMIC
  • MOUSQ,VERROU TOURNANT,CSA,RÉSIST À LA TRACTION DE 7868 LB,4 13/16 PO L,OUVTURE 1 PO,AC
  • N° article DSIFP775
  • N° de modèle du manufacturier FP775
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce mousqueton en acier est doté d'un verrou tournant et a une résistance à la traction de 7 868 livres ou 35 kiloNewtons. Ce connecteur mesure 4 13/16 pouces de long avec une ouverture d'un pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DYNAMIC
  • MOUSQ,VERROU TOURNANT,RÉSIST À LA TRACTION DE 6750 LB,CSA,4 9/64 PO L,OUVTURE DE 5/8 PO,AC
  • N° article DSIFP415
  • N° de modèle du manufacturier FP415
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce mousqueton en acier est doté d'un verrou tournant et a une résistance à la traction de 6 750 livres. Ce connecteur mesure 4 9/64 pouces de long, avec une ouverture de 5/8 pouce et il répond aux normes CSA.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DYNAMIC
  • MOUSQ,VERROU TOURNANT,RÉSIST À LA TRACTION DE 35 LB,CSA,8 1/2 PO L,OUVTURE DE 2 1/4 PO,AC
  • N° article DSIFP714
  • N° de modèle du manufacturier FP714
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce mousqueton en acier est doté d'un verrou tournant et a une résistance à la traction de 35 livres ou 0.1556 kiloNewtons. Ce connecteur mesure 8 1/2 pouces de long avec une ouverture de 2 1/4 pouces et il répond aux normes CSA.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DYNAMIC
  • MOUSQ,VERROU TOURNANT,CSA,TRACTION 10000 LB,4 61/64 PO L,OUVTURE DE PORTE 3/4 PO,AC
  • N° article DSIFP843
  • N° de modèle du manufacturier FP843
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Doté d'une résistance à la traction de 10 000 livres, ce mousqueton en acier a un verrou tournant et mesure 4 61/64 pouces de long avec une ouverture de 3/4 pouce. Ce connecteur respecte les normes CSA.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ERGODYNE
  • DBL MOUSQS,VERR VIS,NR,A/LONGE,12 PO L,OUVTURE 9/16,PLAST/AL
  • N° article EGO19162
  • N° de modèle du manufacturier 3166
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriquée en plastique noir à profil bas et durable, cette longe est dotée de deux mousquetons légers en aluminium avec des ouvertures verrouillées à vis manuelle. Elle peut soutenir jusqu'à deux livres (0,9 kg). La bobine compacte de 12 pouces empêche les accrocs et les enchevêtrements et s'étend jusqu'à 48 pouces. Les mousquetons ont des ouvertures de 9/16 pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • ERGODYNE
  • MOUSQ,VERR VIS,NR,A/LONGE,12 PO L,OUVTURE 9/16,PLAST/AL
  • N° article EGO19161
  • N° de modèle du manufacturier 3156
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette longe en plastique noire à profil bas et durable comprend un seul mousqueton en aluminium léger avec une ouverture verrouillée à vis manuelle. Il peut contenir jusqu'à deux livres ou 0,9 kilogramme. La bobine compacte de 12 pouces empêche les accrocs et les enchevêtrements et s'étend jusqu'à 48 pouces. Le mousqueton a une ouverture de 9/16 pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • PETZL
  • MOUSQ,VERROU AUTOMATIQUE À TRIPLE ACTION,CSA,FORME D,NR,OUVTURE DE PORTE 3/4 PO,AL
  • N° article PTZM032AA01
  • N° de modèle du manufacturier M032AA01
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Le manchon de ce mousqueton en aluminium léger en forme de D est renforcé pour une résistance accrue. Il a une ouverture de 3/4 pouce fermée avec un mécanisme de verrouillage automatique à triple action. Ce mousqueton est conforme aux normes CSA Z25912.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ERGODYNE
  • TRS MOUSQ P/MEULEUSE,NR/OR,38 PO,OUVTURE 9/16,AL/POLY/AC INOX
  • N° article EGO19666
  • N° de modèle du manufacturier 3196
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trs de mousqueton p/ meuleuse a des mousquetons dbls, une lanière et un ens. de sup.s d'outil élec./meuleuse. La longe drbl en poly mélangé nr et orange de 1680 deniers absorbe les chc et mesure 38 po et s'étend jusqu'à 48 po de long. Les mousquetons en alliage d'AL anodisé ont des ouvtures de 9/16 po. Le sup. d'outil en AC inoxa/ une cap. d'attache max. de 8 lb présente une résist. à la cor. et un point de fixation d'outil intégré.