!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique
Valeur ATPV
Type de capuchon
Matériau de doublure
Composant de l'écran facial

Écrans faciaux et cagoules ignifuges et résistants aux arcs électriques

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

63 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • STANFIELD'S LIMITED
  • HOTTE FLASH,8,4 OZ/VERGE2,NFPA 1971,HAVANE,UNIVERSEL,KERMEL/LENZING FR/SPANDEX
  • N° article NVTKL23-633
  • N° de modèle du manufacturier KL23-633
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriquée en tricot côtelé Kermel, Lenzing FR et élasthanne, l'indice TPP de cette cagoule est de 42,4. De couleur beige, la cagoule pleine grandeur présente une face Easy Seal a/un élastique de 1/2 po sur les bords. Les épaules crantées, les doubles couches et la construction à coutures plates améliorent le confort et l'ajustement. Elle est de taille universelle, a/poids de 8,4 oz par mètre carré.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OBERON
  • HOTTE ARC ÉCLAIR,CAT 4,CSA Z462,CAPUCHON RIGIDE,VENT,TLE UNIQUE,NR,ARAMIDE
  • N° article OBRTCG40CC-HVSL
  • N° de modèle du manufacturier TCG40-CC+HVSL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cagoule contre les arcs électriques est livrée a/un casque rigide et un écran facial doté d'un revêtement anti-buée et anti-rayures. De taille unique, elle est de couleur noire et confectionnée dans un tissu aramide. Elle répond aux normes CSA Z462 p/ la catégorie de risque 4. Elle a une cote ATPV de 46 calories/centimètre carré.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STANFIELD'S LIMITED
  • HOTTE FLASH,DEMI VISAGE,SALOPETTE 2 COUCHES AVANT/ARRIÈRE,7 OZ/VERGE2,UNIVERSEL,BLC,NOMEX/LENZING FR
  • N° article NVTFH33-813
  • N° de modèle du manufacturier FH33-813
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cagoule anti arcs électriques à demi-face est en 20/80 Nomex/Lenzing FR. Elle est dotée d'un plastron double épaisseur à l'avant et à l'arrière, a/ des épaules crantées. Elle a un élastique très résistant qui s'étire à 100 % et un indice de performance de protection thermique de 23,1. Pesant 7 oz par mètre carré, cette cagoule blanche a un ajustement universel.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48