CHARIOTS DE BOUTEILLES 1 CYL 500 L close
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
CHARIOTS DE BOUTEILLES 1 CYL 500 L

DAYTON

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG4ZJ13
  • N° de modèle du manufacturier 4ZJ13
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Welding Cylinder Truck
  • Largeur hors tout 21"
  • Capacité de charge 500 lb
  • Diamètre de bouteille max, oxygène Toutes bouteilles de gaz
  • Finition Revêtement en poudre
  • Roulements de roue Ball
  • Diamètre de roue 10 po
  • Type de poignée du diable Cadre continu, inclinée vers l'arrière
  • Hauteur hors tout 48"
  • Profondeur hors tout 17 po
  • Capacité de bouteille(s) 1
  • Matériau Steel
  • Diamètre de la plaque d'appui 7" x 14"
  • Type de roue/meule Pneumatic
  • Largeur de roue 3-1/2 po
  • Matériau de roue Steel Hub

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit de vente dans les pays suivants : CA-QC .