!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JEU DE 6 CLES A FOURCHE METRIQUE

JEU DE 6 CLES A FOURCHE METRIQUE

PROTO

JEU DE 6 CLES A FOURCHE METRIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JEU DE 6 CLES A FOURCHE METRIQUE

JEU DE 6 CLES A FOURCHE METRIQUE

PROTO

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article PRT30000R
  • N° de modèle du manufacturier J30000R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • Angle d'ouverture (deg) 15 Degrees
  • Une tête/Deux têtes Deux têtes
  • Non magnétique Non
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Forme de la clé Droite
  • Isolation Oui
  • Anti-étincelant(e) Non
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Réversible Non
  • Groupement de produits - clé Ensembles de clés

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires