JEU DE 11 CLES INCLINEES METRIQUE close
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
JEU DE 11 CLES INCLINEES METRIQUE

PROTO

Prix Web : 451,10 $ / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT3100M
  • N° de modèle du manufacturier J3100M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.74 lb

Spécifications techniques

  • Réversible Non
  • Comprend Vinyl Pouch
  • Groupement de produits - clé Ensembles de clés
  • SAE ou métrique Métrique
  • Isolation Oui
  • Forme de la clé Droite
  • Angle de tête 15 Degrees and 60 Degrees
  • Normes ANSI
  • Finition Full Polish
  • Article Open End Wrench Set
  • Type de clé Clé à fourches
  • Nb de pièces 11
  • Mouvement de la tête Fixe
  • Taille des têtes de clés 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Plage de longueurs 4-3/4 to 7"
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)