CLE TUYAUTERIE DROITE ACIER 36PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CLE TUYAUTERIE DROITE ACIER 36PO

RIDGID

Prix Web : 279,21 $ / CHAQUE
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
  • N° article RDG31035
  • N° de modèle du manufacturier 31035
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111708
  • PAGE DU CATALOGUE # 254
  • Poids à l’expédition 19.5 lb

Informations sur le produit

RIDGID(R) 36-inch straight steel pipe wrench.

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Nettoyage automatique de filetages avec crochet et mâchoires Talon interchangeable
  • Type de mâchoire Standard avec crochet flottant
  • Normes Spécifications fédérales Ggg-w65ie, Type II, Classe A
  • Matériau de mâchoire Acier forgé
  • Capacité de mâchoire 5 po
  • Anti-étincelant(e) Non
  • Article Les Clé à tuyau droit service intensif
  • Type de manche/poignée I-beam
  • Longueur hors tout 36 po
  • Matériau de manche/poignée Fonte ductile
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)