CLE MIXTE 12PANS 10MM + ATTACHE close
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
CLE MIXTE 12PANS 10MM + ATTACHE

PROTO

Prix Web : 39,04 $ / CHAQUE
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
  • N° article PRT1210MASD-TT
  • N° de modèle du manufacturier J1210MASD-TT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111713
  • PAGE DU CATALOGUE # 73
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Tethered for safe use at heights. Satin finish provides corrosion resistance and a slip resistant grip. 12 point box end allows for fine indexing. Meets/exceeds ASME B107.100.

Spécifications techniques

  • Finition Satinée
  • Article Clé mixte avec anneau de fixation
  • SAE ou métrique Métrique
  • Longueur hors tout 5-29/32 po
  • Nb de points 12
  • Angle de tête 15 Degrees
  • Décalage 15 Degrees
  • Fixable sur longe Oui (anneau intégré)
  • Conception antidérapante Oui
  • Réversible Non
  • Isolation Non
  • Taille des têtes de clés 10 mm
  • Une tête/Deux têtes Deux têtes
  • Mouvement de la tête Fixe
  • Matériau de la clé Acier allié
  • Groupement de produits - clé Clés
  • Type de clé Clé mixte
  • Configuration de la clé à cliquet Sans cliquet
  • Style de clé polygonale Cannelée
  • Forme de la clé Droite