!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTE LACETS EN MATÉRIAU COMPOSITE P/ HOMME, ÉTANCHE, NOIR, 8PO H, TG 9, CUIR PLEINE FLEUR

BOTTE LACETS EN MATÉRIAU COMPOSITE P/ HOMME, ÉTANCHE, NOIR, 8PO H, TG 9, CUIR PLEINE FLEUR

TERRA

BOTTE LACETS EN MATÉRIAU COMPOSITE P/ HOMME, ÉTANCHE, NOIR, 8PO H, TG 9, CUIR PLEINE FLEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOTTE LACETS EN MATÉRIAU COMPOSITE P/ HOMME, ÉTANCHE, NOIR, 8PO H, TG 9, CUIR PLEINE FLEUR

BOTTE LACETS EN MATÉRIAU COMPOSITE P/ HOMME, ÉTANCHE, NOIR, 8PO H, TG 9, CUIR PLEINE FLEUR

TERRA

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article TER772259780278
  • N° de modèle du manufacturier 772259780278
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.71 lb

Informations sur le produit

Dotées d'un protecteur d'orteils en matériau composite, ces bottes de travail noires isolées pour hommes mesurent huit pouces de hauteur et sont approuvées comme étant de Classe 1 par la CSA. Ces bottes imperméables à lacets existent en pointure neuf et sont confectionnées en cuir pleine fleur. Ces bottes de travail sont également vendues avec une semelle intérieure anti-perforation, ainsi qu'une semelle résistante à l'huile et aux produits chimiques.

Spécifications techniques

  • Protège-pied Non
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Tige non métallique Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Hydrofuge Oui
  • Talon 90° Oui
  • Forme d'embout Rond
  • Matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Norme de chassure CSA CAN/CSA-Z195-02, embout et semelle de sécurité, catégorie 1
  • Type de construction de chaussure Soudée, EVA (semelle intercalaire)/caoutchouc (semelle extérieure)
  • Type de cambrion Non métallique
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Couleur des lacets Noir
  • Style du protège-pied Aucun
  • Résistance au glissement Oui
  • Type de bout Composite
  • Couleur de la tige Noir
  • Type d'étanchéité Coutures étanches
  • Conforme aux normes ASTM Danger électrique (EH), résistance aux perforations (PR)
  • Genre Hommes
  • Semelle non marquante Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Conductivité Oui
  • Taille 9
  • Isolation Oui
  • Semelle résistante aux particules métalliques Non
  • Pour traction extérieure Oui
  • Semelle intérieure amovible Non
  • Embout large Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Motif de semelle Caoutchouc avec zones de confort internes en PU
  • Largeur de chaussure M
  • Style de talon Talon délimité
  • Chaleur nominale max. Non évalué
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Style de bout Bout rond
  • Matériau de tige Entièrement en cuir
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande