!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTE LACETS EN MATÉRIAU COMPOSITE P/ HOMME, PROTECTION MÉT, NOIR, 8PO H, POINTURE 8, CUIR

BOTTE LACETS EN MATÉRIAU COMPOSITE P/ HOMME, PROTECTION MÉT, NOIR, 8PO H, POINTURE 8, CUIR

TERRA

BOTTE LACETS EN MATÉRIAU COMPOSITE P/ HOMME, PROTECTION MÉT, NOIR, 8PO H, POINTURE 8, CUIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOTTE LACETS EN MATÉRIAU COMPOSITE P/ HOMME, PROTECTION MÉT, NOIR, 8PO H, POINTURE 8, CUIR

BOTTE LACETS EN MATÉRIAU COMPOSITE P/ HOMME, PROTECTION MÉT, NOIR, 8PO H, POINTURE 8, CUIR

TERRA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 264,91 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article TER305515-080
  • N° de modèle du manufacturier 305515-080
  • N° de classification normalisée des produits et services 53111500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Informations sur le produit

Confectionnées en pointure huit avec une protection métatarsienne, ces bottes de travail noires de six pouces de hauteur et exemptes de métal sont approuvées comme étant de Classe 1 par la CSA. Confectionnées en cuir pleine fleur, ces bottes de travail sont imperméables, sont dotées d'une semelle résistante à l'huile et aux produits chimiques et contiennent une semelle intérieure résistante aux perforations.

Spécifications techniques

  • Article Botte de travail
  • Conforme aux normes ASTM Résistance aux chocs (I/75), compression (C/75)
  • Couleur Noir
  • Tige non métallique Oui
  • Entièrement non métallique Oui
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Isolation Non
  • Semelle résistante aux particules métalliques Oui
  • Pour traction extérieure Oui
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Forme d'embout Rond
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Chaleur nominale max. Non évalué
  • Type de bout Composite
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur de première qualité
  • Protège-pied Externe
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Genre Hommes
  • Semelle non marquante Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Conductivité Non
  • Taille 8
  • n° de style 305515BLK
  • Résistance aux glissements selon le fabricant Non évaluée
  • Hydrofuge Résistance à l'eau
  • Matériau de doublure CLEANFEET
  • Talon 90° Non
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Embout large Oui
  • Norme de chassure CSA Embout protecteur catégorie 1
  • Type de construction de chaussure Injection directe, double densité
  • Largeur de chaussure EE
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Matériau de tige Entièrement en cuir
  • Type d'étanchéité Cuir résistant à l'eau

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande