6X1/4X5/8 BROSSE INOX close
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
6X1/4X5/8 BROSSE INOX

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web : 60,92 $ / CHAQUE
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
  • N° article WLT13K614
  • N° de modèle du manufacturier 13K614
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 623
  • Poids à l’expédition 1.235 lb

Informations sur le produit

Stainless stringer bead wire wheel brush is equipped with threaded arbours for quick and easy mounting. Knot-twisted and double-row brush is for surface cleaning after welding, to remove scale, spatter, rust and corrosion.

Spécifications techniques

  • Régime max. (tr/min) 10000
  • Diamètre de brosse 6 po
  • Type de fixation Arbre fileté
  • Largeur de face 1/4 po
  • Diamètre de fil 0.02"
  • À utiliser avec Meuleuses angulaires
  • Article Brosse de Cordon Longitudinal
  • Type de soies Fils en acier inoxydable