WIRE TERMINALPK100 close
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
WIRE TERMINALPK100

POWER FIRST

Prix Web : 12,05 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE5UGK9
  • N° de modèle du manufacturier 5UGK9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1377
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Female Flag Disconnect, Insulation Type Noninsulated, Colour Code Bare, Wire Range 16 to 14 AWG, Tab Size 0.250 x 0.032 In., Barrel Inside Dia. 0.0873, Seam Butted, Standards ROHS

Spécifications techniques

  • Article Cosses drapeau femelles
  • Isolation Aucune
  • Type d'isolation Non isolée
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Normes RoHS
  • Type de connexion Sertissage
  • Joint Abouté
  • Taille d'onglet 0,032 po x 0,250 po
  • D.I. du corps 0,087 po
  • Température max. 221 Degrees F
  • Tension max. (V) 600
  • Longueur hors tout 0,550 po
  • Matériau de connexion Laiton
  • Couleur d'isolation Nu