Article abandonné pouvant être remplacé
PINCE DENUDER AUTOMATIQUE 6PO close
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
PINCE DENUDER AUTOMATIQUE 6PO

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSWSTR23
  • N° de modèle du manufacturier STR23
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111511
  • PAGE DU CATALOGUE # 220
  • Poids à l’expédition 0.81 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
PINCE DENUDER,8-22 AWG,7 PO

Prix Web : 57,25 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

6 inch automatic wire stripper. Automatic stripper reduces user fatigue. Gripping mechanism holds wire securely while knife blades cut away insulation. Strips 10-22 AWG. Plastic coated handles provide comfort and grip.

Spécifications techniques

  • Capacité 10 - 22 AWG
  • Caractéristiques Le dénudeur automatique réduit la fatigue de l'utilisateur, le mécanisme de prise immobilise le fil tandis que les lames du couteau découpent l'isolation
  • Type de manche/poignée Enduit de Plastique
  • Article Pince à dénuder
  • Longueur hors tout 6 po
  • Fonctions Lanières