TAB TREIL,60 X 18 PO.,ZINC close
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
TAB TREIL,60 X 18 PO.,ZINC

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 59,23 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM5GRW0
  • N° de modèle du manufacturier 5GRW0
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Argent
  • Article - rayonnages en fil de métal Rayonnage en fil de métal
  • Profondeur hors tout 18 po
  • Capacité de tablette 600 lb
  • Fini du grillage Zingué
  • Normes NSF
  • Article Wire Shelf
  • Matériau du grillage Acier
  • Largeur hors tout 60"
  • Type de réglage de la tablette métallique Fourreau fendu
  • À utiliser avec 1ZTG2, 1PGE9, 2KPT6, 2KPL2, 2KNX2, 2HGJ6, 2KPY3