CHARIOTS ELEVATEURS A PLATE-FORME close
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
CHARIOTS ELEVATEURS A PLATE-FORME

WESCO

Prix Web : 2 888,55 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WES260130
  • N° de modèle du manufacturier 260130
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 274.0 lb

Spécifications techniques

  • Comprend (2) ceintures de cargaison
  • Largeur hors tout 29-1/4 po
  • Longueur hors tout 46-1/2 po
  • Capacité de charge 750 lb
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Hauteur hors tout 61 po
  • Centre de gravité de charge 15"
  • Largeur de plate-forme 26 po
  • Longueur de plate-forme 30 po
  • Diamètre de roue arrière 8 po
  • Hauteur de levage min. 6"
  • Hauteur de levage max. 54 po
  • Type de roulette Pivotantes
  • Diamètre de roulette avant 3-1/2 po