CHARIOTS ELEVATEURS A PLATE-FORME close
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
CHARIOTS ELEVATEURS A PLATE-FORME

WESCO

Prix Web : 2 203,10 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WES260018
  • N° de modèle du manufacturier 260018
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 175.0 lb

Spécifications techniques

  • Hauteur de levage, fourche élevée 3/4"
  • Capacité de charge 750 lb
  • Hauteur hors tout 48-1/2 po
  • Longueur hors tout 32 po
  • Largeur hors tout 22-1/2 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Longueur de la fourche 18 po
  • Diamètre de roue arrière 8 po
  • Hauteur de levage min. 3/4"
  • Hauteur de levage max. 40 po
  • Largeur de fourche 3 po
  • Centre de gravité de charge 10"