TREUIL LIFT BOUTEILLE DE GAZ close
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
TREUIL LIFT BOUTEILLE DE GAZ

WESCO

Prix Web : 2 472,79 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WES260163
  • N° de modèle du manufacturier 260163
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 182.0 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Chaîne de retenue
  • Capacité de charge 300 lb
  • Hauteur hors tout 58 po
  • Longueur hors tout 30 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Largeur hors tout 20 po
  • Alimenté(e) par Manuel
  • Largeur de plate-forme 12 po
  • Longueur de plate-forme 18 po
  • Diamètre de roue arrière 5 po
  • Hauteur de levage max. 40 lb
  • D.I. des pieds de la base 17"
  • Matériau de roulette Caoutchouc
  • D.E. des pieds de la base 20 po
  • Type de roulette Pivotantes, 5 po
  • Diamètre de roue avant 5 po