TYPE 1 MEULES MINCES A TRONCONNER A close
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
TYPE 1 MEULES MINCES A TRONCONNER A

UNITED ABRASIVES-SAIT

Prix Web : 6,32 $ / CHAQUE
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
  • N° article UAB24254
  • N° de modèle du manufacturier 24254
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Listed as less than 0.1% of iron, sulphur and chlorine. Contaminant-free and a must for the food and beverage industry, kitchen industry, pharmaceutical and nuclear industries.

Spécifications techniques

  • Régime max. (tr/min) 8 500
  • Diamètre de la meule abrasive 7 po
  • Taille du trou d'arbre 7/8 po
  • Application Métaux ferreux, acier inoxydable
  • Épaisseur 1/16 po
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Grain abrasif 46
  • Type de meule abrasive Type 1
  • Trou en forme de losange Non
  • Article Meule de tronçonnage
  • Diamètre 7 po