MEULE A RECTIF 5X9/32X7/8A/AI/FONTE close
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
MEULE A RECTIF 5X9/32X7/8A/AI/FONTE

TYROLIT

Prix Web : 7,31 $ / CHAQUE
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
  • N° article TYT466749
  • N° de modèle du manufacturier 466749
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 552
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Tyrolit Premium 3 in 1 grinding wheel. Developed for application on steel, stainless steel and cast iron. Chemical purity guarantees no workpiece contamination. Size 5 x 9/32 x 7/8.

Spécifications techniques

  • Épaisseur 9/32 po
  • Taille d'arbre 7/8 po
  • Article Meule à moyeu déporté
  • Diamètre de la meule abrasive 5 po
  • Grain abrasif 30
  • Classe/qualité Q
  • Régime max. (tr/min) 12230
  • Diamètre 5 po
  • Type de meule abrasive Type 27
  • Taille du trou d'arbre 7/8 po
  • Série Premium 3 in 1
  • Application Acier, acier inoxydable et fonte