MEULE TRONCONNER DUCTILE 12X1/8X1 close
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
MEULE TRONCONNER DUCTILE 12X1/8X1

NORTON

Prix Web : 10,51 $ / CHAQUE
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
  • N° article NRNHSD12UA
  • N° de modèle du manufacturier HSD12UA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 563
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cut off wheel, high speed gas saw reinforced, 12-1/8 inch x 20 millimeter, ductile application.

Spécifications techniques

  • Article Meule à tronçonner
  • Diamètre de la meule abrasive 12 po
  • Taille du trou d'arbre 20 mm
  • Grain abrasif 24
  • Série Gemini, fonte ductile
  • Application Métaux ferreux, métaux non ferreux, béton maçonnerie ciment, aluminium
  • Type de meule abrasive Type 1
  • Épaisseur 1/8 po
  • Matériau abrasif Carbure de silicium
  • Régime max. (tr/min) 6 300
  • Trou en forme de losange Non
  • Diamètre 12 po